Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser Car Mini Wood Design (Pelembap Udara Aroma)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Power (W)Max 3
Humidifier (cm)9.5 x 10
AC Adapter (V)DC 5
Cable Length (m)1
Water Capacity (ml)130
Air Flow Rate (ml/hour)35
MaterialPP dan ABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jaga kelembaban udara di ruangan Anda dengan menggunakan humidifier yang satu ini. Alat ini dapat digunakan juga sebagai aroma terapi dengan cara menaruh pewangi di dalam airnya. Hadir dengan desain menarik yang cocok digunakan sebagai dekorasi ruangan
Fitur
Alat Pembuat Uap Alami Alat ini dapat mengeluarkan mouisture air yang membuat udara tetap terjaga kelembabannya terutama di ruangan ber-AC, cocok untuk menjaga kualitas udara di ruangan Anda. Desain Menarik Memiliki desain menyerupai kayu lengkap dengan guratan tekstur di semua bagian membuatnya sangat cocok dijadikan sebagai dekorasi ruangan selain sebagai humidifier. Cahaya RGB Warna-Warni Dilengkapi dengan lampu LED RGB yang dapat menghasilkan cahaya warna-warni sehingga dapat dijadikan sebagai lampu tidur. Karena tingkat kecerahan cahayanya tidak mengganggu waktu istirahat Anda. Senyap Tanpa Suara Alat ini beroperasi tanpa menghasilkan suara yang bising sehingga Anda dapat beraktivitas atau beristirahat dengan tenang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan