Taffware Mouse Wireless 2.4G Rechargeable

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)5.7x11.2x2.3
Max DPI800/1200/1600
Wireless Connection (Ghz)2.4
Operating System CompatibilityWindows 8/10,untuk Mac OS 10.0 ke Atas
Battery TypeBaterai Isi Ulang

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Berbekal koneksi wireless 2.4G, Mouse ini dapat dengan mudah terhubung ke laptop maupun PC dekstop Anda. Hadir dengan desain yang minimalis dengan balutan warna simple yang terlihat elegan
Fitur
Wireless Mouse Mouse ini menggunakan koneksi wireless 2.4G dengan jarak hingga 10 m. Dapat dipakai untuk semua jenis laptop/pc yang sudah memiliki port USB..  Desain Elegan Mouse ini terlihat elegandengan warna metalic yang memikat mata. Sangat cocok bagi Anda yang begitu peduli dengan gadget berdesain menarik. Baterai Isi Ulang Mouse ini tak perlu pakai pakai baterai eksternal seperti AA/AAA. Cukup colokan saja kabel USB dari adapter/laptop/power bank ke mouse ini, dan baterai akan terisi kembali. Kabel micro USB hanya digunakan untuk charger, bukan konektor ke port USB di laptop/PC. Uniknya, ketika baterai dicas, terdapat LED berwarna biru menyala yang menandakan bahwa baterai sedang diisi ulang. Mouse Model Noiseless Anda yang suka keheningan saat bekerja sebaiknya menggunakan mouse wireless dari taffware ini karena klik tombol mouse di kedua sisinya tidak mengeluarkan suara yang berisik. Dengan begitu, Anda bisa fokus dan konsentrasi dengan pekerjaan Anda. Ergonomis Mouse ini sangat kompatible dengan OS terbaru seperti WIndows 8/10 dan juga Mac OS 10.0 dan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan