Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 15x15x5.5 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220-240, 50-60 |
| Cable Length (cm) | 70 |
| Power (W) | 500 |
| Plug | EU Plug |
| Material | ABS, Metal dan Besi |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kompor listrik kini menjadi alternatif kompor ramah lingkungan untuk beragam kebutuhan Anda. Kompor ini memanfaatkan panas kumparan sehingga tidak menghasilkan api seperti kompor gas. Desainnya portable dan mudah dibawa sehingga dapat Anda simpan di dalam tas tanpa memakan banyak tempat
Fitur
Kompor Portabel Kompor jenis ini merupakan kompor yang memiliki desain ringkas dan ukurannya yang mudah dibawa bepergian. Anda bahkan dapat dengan mudah membawa kompor ini ke dalam tas untuk berbagai aktivitas outdoor seperti saat travel dan camping. Keamanan Kompor listrik jauh lebih aman daripada kompor konvensional atau kompor gas. Kompor listrik memanfaatkan panas dari kumparan sehingga tidak menghasilkan api dan tidak membahayakan Anda. Selain itu, karena tidak menggunakan gas, bahaya akibat gas yang tidak terpasang dengan baik/gas bocor juga dapat dihindari. Kompor ini juga dilengkapi dengan proteksi Anda dapat memasak dengan tenang dan menyenangkan. Desain Mewah Kompor ini memiliki desain yang mewah disertai dengan tombol fungsi sentuh untuk segala pengaturan pada kompor Anda seperti mengatur suhu panas, timer, serta menghidupkan dan mematikan kompor. Semua itu hadir dalam bentuk yang sangat slim dan juga portable. Panaskan Minuman Dengan Mudah dan Praktis Kompor ini mengkonsumsi daya 500 W dengan tegangan 220 - 240 V, 50-60 Hz. Dengan daya tersebut, Anda bisa menggunakannya untuk memanaskan, dan menghangatkan minuman dengan cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Anda juga bisa menggunakan kompor listrik ini untuk kebutuhan merebus air. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan ABS, metal dan besi berkualitas yang memiliki daya tahan yang baik sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/lvP107925787-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
