Taffware Pofung Nagoya Antena UHF-F 10-1300MHz Ground Radical

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
ConnectorUHF-F
Large (cm)15
Small (cm)12
MaterialMetal
Frequency Range (MHz)10 - 1300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Antena Pofung RE-02 ini digunakan untuk memperkuat sinyal pada mobil. Memiliki frekuensi hingga 10-1300MHz UHF-F.Features3 Short Gain Rod + 3 Long Gain Rod Terdapat 3 buah antena pendek untuk frekuensi 136-174MHz dan antena panjang untuk frekuensi 400-470MHz. Effectively Enhance Signal Antena ini memperkuat daya tangkap sinyal di mobil Anda.
Fitur
3 Short Gain Rod + 3 Long Gain Rod Terdapat 3 buah antena pendek untuk frekuensi 136-174MHz dan antena panjang untuk frekuensi 400-470MHz. Effectively Enhance Signal Antena ini memperkuat daya tangkap sinyal di mobil Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait