Taffware Power Bank (Pengisi Daya Portabel)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)18x8.5x3.5
USB Output (V/A)45021
Voltage (V)12
Battery Capacity (mAh)69800
Number of Ports4 x Port USB
Real Capacity (mAh)6000 mAh

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Anda suka berkegiatan di luar ruangan menggunakan mobil? Lengkapi perjalanan Anda dengan powerbank multifungsi ini. Dengan kapasitas real sebesar 6000 mAh yang dapat menyuplai daya perangkat elektronik seperti handphone, serta dilengkapi fitur serbaguna seperti senter LED, kompas dan jump starter. Buat perjalanan Anda terasa aman sekaligus menyenangkan dengan membawa power bank dari Taffware
Fitur
Multifungsi Selain menjadi power bank, alat ini memiliki fungsi lain yang tak kalah penting terutama saat dipakai pada kegiatan outdoor seperti camping. Karena dapat menjadi senter LED dan jump starter untuk segala jenis kendaraan bermotor. Selain itu memiliki pisau kecil serta safety hammer.  Powerbank USB Anda dapat mengisi 4 buah perangkat USB seperti smartphone dan tablet secara sekaligus. Dengan tenaga 5 V/2 A pada setiap port, maka Anda dapat mengisi baterai smartphone dengan sangat cepat. Senter LED Tidak perlu repot-repot  mencari senter, karena power bank ini dilengkapi LED yang sangat terang untuk membantu Anda melihat dalam gelap. Selain itu, dapat membuat sinyal untuk keadaan darurat dengan lampu SOS. Jump Start Mobil Hilangkan rasa khawatir Anda saat mobil mati secara tiba-tiba saat di perjalanan. Karena alat ini mampu menjadi jump starter untuk berbagai jenis mobil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan