Spesifikasi
| Dimensions 1/4 Rectangle Head 25 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi 6.35 mm Kepala Persegi |
|---|---|
| Dimensions 1/4 Rectangle Head 30 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi 6.35 mm Kepala Persegi |
| Dimensions 1/4 Rectangle Head 50 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi 6.35 mm Kepala Persegi |
| Dimensions 3/8 Rectangle Head 50 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi 9.53 mm Kepala Persegi |
| Dimensions 1/2 Rectangle Head 50 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi Kepala Persegi 12,7 mm |
| Dimensions 1/4 Rectangle Head 65 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi 6.35 mm Kepala Persegi |
| Dimensions 1/2 Rectangle Head 73 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi Kepala Persegi 12,7 mm |
| Dimensions 3/8 Rectangle Head 65 mm | 1/4 Inci Pegangan Dapat Diubah Menjadi 9.53 mm Kepala Persegi |
| Material | Baja Vanadium CR-V |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mata obeng jenis hex dari Taffware ini berfungsi untuk mengecangkan atau melonggarkan mur atau baut yang tersedia dalam beberapa ukuran. Mata obeng ini terbuat dari material chrome vanadiuam steel CR-V yang terkenal akan ketahanan yang kuat dan tidak mudah rusak. Lengkapi kebutuhan perkakas Anda dengan memiliki mata obeng elektrik dari Taffware
Fitur
Material Berkualitas Mata obeng ini terbuat dari bahan baja vanadium CR-V yang sangat keras sehingga tidak mudah rusak dan bagian ujungnya tidak mudah tumpul saat digunakan. Variasi Ukuran Mata obeng ini tersedia dalam beberapa ukuran yang dapat disesuaikan tergantung kebutuhan. Pastikan Anda menggunakan mata obeng yang tepat, sesuai dengan besar drat pada bor atau obeng listrik yang Anda gunakan.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
