Taffware USB Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara USB Aroma)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)110
Dimensions (mm)72 x 72 x 165
Power (V/A)DC 5, 2.1
Water Capacity (ml)300
MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Humidifier ini berguna untuk melembabkan udara sehingga udara menjadi lebih sehat dan segar. Sangat efektif untuk mensterilisasi debu dan ion negatif. Dengan desain yang menarik, juga mempercantik suasana interior ruangan Anda
Fitur
Kelembaban Alami dari Humidifier Alat ini akan mengeluarkan uap yang membuat udara tetap terjaga kelembabannya terutama di dalam mobil Anda ataupun di ruangan lainnya yang ber-AC. Dengan udara yang lembab membuat kulit Anda senantiasa terjaga kelembabannya dan tidak kering. Desain Unik Humidifier ini hadir desain berbentuk botol yang memiliki kapasitas 300 ml, membuatnya bisa menyemprotkan uap dengan jangka waktu yang lama.  Daya USB Menggunakan sumber tenaga USB yang dapat dihubungkan ke power bank ataupun adaptor yang disambungkan langsung ke soket listrik. Hal ini memudahkan Anda dalam menggunakan humidifier ini di tempat yang tidak memiliki soket listrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan