Taffware USB 7.1 Channel Sound Card Adapter

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)58x26x14
ConnectionUSB Tipe-A, Jack Output Stereo, Jack Input Mikrofon
Operating System CompatibilityWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS 10 Ke Atas
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Eksternal card USB Virtual 7.1 ini merupakan interface audio yang fleksibel dan dapat digunakan baik untuk desktop maupun notebook. Hadir dengan perangkat lunak simulasi suara 3D, alat ini mengubah speaker stereo atau earphone Anda menjadi Channel 7.1
Fitur
Kecepatan Penuh USB 2.0 Dengan interface USB 2.0, alat ini mampu memiliki kecepatan hingga 12 Mbps. Dengan begitu, suara yang dihasilkan pun tak akan ada kebisingan atau pun suara yang terputus.  Tanpa Tambahan Power Eksternal Soundcard dapat langsung digunakan tanpa memerlukan daya eksternal tambahan yang membuat Anda tak perlu repot saat menggunakannya Indikator LED Alat ini memiliki 2 indikator nyala lampu. Lampu LED hijau akan muncul saat alat menyala atau terpasang pada device. Lampu LED merah aktif saat mikrofon dalam kondisi muted. Transformasi Sinyal Alat ini mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, di mana sinyal digital memiliki kestabilan dan kejernihan yang lebih baik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan