Taffware Pengering Sepatu Elektrik Shoes Dryer Deodorizing

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
EtcPower EU Plug
Heating Pad Dimensions (cm)5 x 16.5-19.5 (Panjang Bisa Diatur)
Cable Length (m)1
Power (W)10
MaterialPlastik + Aluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini berfungsi untuk mengeringkan sepatu, sarung tangan dan barang-barang lainnya dengan lebih mudah dan praktis. Alat pengering sepatu ini akan menghasilkan suhu panas saat dicolokkan pada sumber listrik. Dengan suhu panas tersebut, sepatu dapat mengering dengan sendirinya. Cocok digunakan sebagai alternatif pengering sepatu saat cuaca sedang tidak cerah atau hendak ingin mengeringkan sepatu pada malam hari untuk digunakan keesok harinya
Fitur
Sumber Panas Alat pengering sepatu ini akan menghasilkan suhu panas sehingga dapat mengeringkan barang-barang seperti sepatu sarung tangan dan lainnya. Dengan cara ini Anda bisa mengeringkan sepatu kapanpun Anda inginkan, termasuk mengerinkan sepatu pada malam hari tanpa perlu menuggu waktu siang hari. Cepat Kering Hanya membutuhkan waktu kira-kira 1 jam jika lembab dan 3 jam jika sangat basah. Sangat praktis dan tidak perlu lagi Anda pergi ke atas atap rumah untuk mengeringkan sepatu. Mengeringkan Apapun Dapat digunakan untuk mengeringkan sepatu, sarung tangan dan barang-barang lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan