Taffware Stop Kontak Dinding EU Plug (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Voltage (V)USB 5
Dimensions (mm)80 x 80 x 45
Interface1 x Plug EU 2 x Port Pengisian Daya USB
Electrical Plug TypeEU Plug
MaterialBodi Plastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stop kontak ini dilengkapi dengan 2 buah USB port yang bisa Anda gunakan untuk mengisi daya perangkat. Dengan spesifikasi 5 V 2 A membuat Anda dapat mengisi daya perangkat dalam waktu sangat singkat. Terbuat dari bahan berkualitas membuat stop kontak ini aman digunakan di rumah
Fitur
Isi Daya Perangkat Anda dengan Mudah Kehadiran 2 port USB di stop kontak ini membuat Anda tidak memerlukan adaptor charger lagi. Cukup dengan menghubungkan kabel USB dan perangkat Anda akan langsung terisi.  Output Daya Tinggi Kedua port USB ini memiliki spesifikasi 5 V 2 A, membuatnya dapat mengisi daya perangkat Anda dalam waktu yang sangat singkat.   Bahan Berkualitas Penggunaan bahan plastik berkualitas tinggi membuat stop kontak ini memiliki daya tahan yang baik sehingga dapat digunakan untuk perangkat elektronik berdaya besar sekalipun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan