Spesifikasi
| Frequency (MHz) | VHF 174 - 230, UHF 470 - 862 |
|---|---|
| Video Decoder | H.265 HEVC/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1 |
| Video Output | 480i/480p/576p/576i/720p/1080p/1080i |
| Audio | Audio Decoder MPEG-1/2 Lapisan I/II/III |
| Processor Type | MT2203 |
| Dimensions (mm) | 90 x 85 x 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Segera ubah TV analog Anda menjadi TV digital agar sesi bersantai jadi makin menyenangkan. Tak perlu membeli TV baru, cukup gunakan Set Top Box HD-99T2 dari Taffware yang mampu menangkap sinyal DVB-T2 ini. Selain mampu menampilkan beragam saluran digital, Anda juga dapat menghubungkan dongle WiFi Mediatek 7601 yang Anda miliki untuk menikmati berbagai konten streaming
Fitur
Ragam Saluran Digital untuk Anda Set Top Box mampu menghilangkan rasa bosan akan saluran TV analog yang itu-itu saja. Berkat kemampuannya yang mampu menangkap sinyal DVB-T2, berbagai saluran digital akan hadir pada TV Anda. Anda pun dapat menikmati lebih banyak acara TV. Gambar Tajam dengan Resolusi 1080P Dukungan resolusi full HD 1080P menawarkan Anda tampilan berkualitas dengan codec video H.265. Dengan begitu Anda akan merasakan pengalaman menonton TV yang jauh lebih memuaskan dibanding dengan TV analog. Port HDMI untuk Kualitas Lebih Tinggi Bagi pemilik TV HDMI, Anda dapat meningkatkan kualitas audio dan video menjadi lebih tinggi berkat port HDMI pada Set Top Box. Teknologi HDMI inilah yang mampu memberikan tampilan dengan resolusi hingga 1080P. Prosesor Unggulan Dukung Kinerja Maksimal Keunggulan lain dari Set Top Box ini tampak pada penggunaan prosesor MT2203. Prosesor ini akan mengintegrasikan seluruh komponen internal dan memastikan Set Top Box memberikan Anda kinerja yang maksimal. Streaming Konten dengan Dongle WiFi Kini Anda dapat menikmati konten-konten Youtube melalui TV dengan memasangkan dongle WiFi Mediatek 7601 pada Set Top Box untuk menerima sinyal internet. Sebagai catatan, USB Dongle WiFi tidak termasuk dalam paket pembelian. Anda dapat menggunakan produk dongle WiFi dengan SKU OMNA0UBK untuk digunakan pada Set Top Box ini.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
