Taffware Wireless USB Adapter 802.11N

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Signal FrequencyIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
EtcAntena
AntennaMT7601: 5 dBi
Antenna Length (mm)250
USB Dongles (mm)15 x 37 x 10
Transfer MethodDirect Sequence Spread Spectrum (DSSS) Software Support: Windows XP/Vista/Win 7/ Linux
MaterialPlastik
Software SupportWindows XP/Vista/Win 7/ Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini merupakan USB wireless adaptor yang membuat laptop atau PC Anda dapat menerima sinyal WIFi. Menggunakan wireless adaptor jangkauan WiFi akan menjadi maksimum dengan kecepatan tinggi. Walaupun adaptor ini kecil, tapi perangkat sudah mendukung WiFi 802.11n dengan speed maksimal 150 mb/s, tiga kali lebih cepat daripada koneksi 802.11g
Fitur
Mendukung WiFi 802.11n WiFi 802.11n merupakan koneksi wireless dengan kecepatan dan jangkuan yang maksimal. Dengan begitu, Anda dapat mendapatkan koneksi internet yang dapat andalkan untuk digunakan. Desain Portabel Bentuk yang sangat kecil membuat USB wireless adaptor ini dapat dibawa ke mana-mana. Kompatibel Dapat digunakan untuk semua laptop dan PC yang memiliki USB port dan OS Window XP/Vista/Win 7/Mac/Linux.

Link Driver Versi Mediatek MT7601:  https://drive.google.com/file/d/173WkxSPc372KOC6oyDws0ro6RaTtsehj/view?usp=share_link Link Driver Versi Realtek 8188: https://drive.google.com/file/d/1nfJtiSyw2kBA1B6RREtBuDZN0T0Yv0Dw/view

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan