Taffware Wireless FM Transmitter & Receiver Professional Microphone

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Frequency Response (Hz)80 - 12500
Receiver Dimensions (mm)70 x 40 x 15
Transmitter Dimensions (mm)92 x 60 x 20
Transmitter Power (V)Baterai 1 x 6F22 9
Receiver Power1 x Baterai AAA 1.5
Microphone Clip On Cable Length (m)Sekitar 1
Effective Distance (m)20
Plug Jack (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Microphone wireless atau mikrofon nirkabel ini menggunakan frekuensi radio FM untuk menghantarkan suara dari microphone ke perangkat audio. Dengan transmiter dan penerima ini, Anda dapat merekam suara dari jarak jauh tanpa terbatas jangkauan kabel. Alat ini cocok digunakan sebagai alat bantu perekaman audio vlog atau podcast
Fitur
Pemancar dan Penerima Mikrofon ini mentransmisikan frekuensi FM dan kemudian menerima frekuensi tersebut melalui receiver FM. Dengan cara ini, Anda dapat merekam suara dari jarak jauh. Ideal untuk Pengajaran, Konferensi dan Pemantauan Transmitter FM ini dapat menyebarkan suara ke beberapa receiver secara bersamaan sehingga cocok digunakan untuk melakukan broadcast suara seperti pada ruang kelas. Jernih Tanpa Distorsi Mikrofon ini dapat merekam suara dengan jelas dan jernih tanpa distorsi. Alat ini bisa Anda gunakan untuk mendapatkan hasil rekaman yang minim noise.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan