Taffware DIY Power Bank Case USB Type C Dual Output & LCD 8x18650

Sebelum PPN:
Rp61.000
Spesifikasi
Dimensions (cm)8x18x2.2
Etc2 x Output USB 1 x Input Micro USB 1 x Input USB Type C
Number of Ports2 Port
Battery Type8 x 18650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Casing power bank untuk Anda yang ingin merakit power bank menggunakan 4 buah baterai 18650 dengan besaran daya sesuai kebutuhan Anda. Terdapat LCD untuk menampilkan informasi baterai dan juga 2 buah USB Port untuk mengisi 2 perangkat secara bersamaan, salah satunya support USB Type C. Tidak termasuk baterai
Fitur
2 USB Port Output Terdapat 2 buah USB Port sehingga Anda dapat mengisi 2 buah perangkat USB, alah satunya support USB Type C. secara bersamaan seperti tablet, smartphone dan lainnya. Power bank ini sendiri menerima input tenaga dari sebuah port Micro USB. Layar LCD DIY Power Bank Case ini memiliki sebuah LCD berguna untuk menampilkan informasi kapasitas baterai yang tersisa. 8x18650 Dengan DIY Power Bank Case ini, Anda dapat menciptakan sendiri kapasitas power bank sesuai dengan kebutuhan Anda. Real capacity dapat Anda dapatkan dengan menggunakan hingga 8 buah baterai 18650. Produk aterai 18650 seperti sku produk UFBT03GD bisa digunakan pada perangkat ini. Bahan Berkualitas DIY Power Bank Case ini terbuat dari bahan plastik yang tebal dan tahan banting sehingga tidak mudah rusak dan tahan lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait