Taffware Charger Battery Cell Charger 18650 Dual Battery Slot (Casan Baterai)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)10.5x6x4
Cable Length (cm)Sekitar 50
Output (V/A)4.2, 1 x 2
Number of Battery Slots2
Battery Type18650
Input (V/Hz/mA)AC 100 - 240, 50/60, 500 (Maksimal)
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Charger baterai ini dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai 18650. Memiliki 2 buah slot baterai sehingga dapat Anda gunakan sekaligus. Terbuat dari bahan material berkualitas sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang
Fitur
Pengisi Daya Ganda Charger baterai ini dapat digunakan untuk mengisi dua buah baterai secara bersamaan sehingga tidak perlu membuang waktu untuk mengisi banyak baterai. Charger Tepat tuk Baterai Anda Baterai 18650 biasa digunakan pada senter, vape, dan barang elektronik lain yang biasa Anda gunakan. Anda dapat menggunakan charger dari Taffware ini untuk mengisi daya baterai 18650 yang ada di rumah Anda. Bahan Berkualitas Terbuat dari material plastik berkualitas yang ringan namun kokoh sehingga cocok untuk dibawa kemanapun dan awet untuk penggunaan jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait