Spesifikasi
| Operating Voltage (V) | 3.7 |
|---|---|
| Charging Voltage (V) | 4.4 V - 5.25 |
| Power Consumption (mA) | 55 (aktif), 1 (tidur) Baterai lithium-ion |
| Battery Capacity (mAh/V/Wh) | 1020, 3.7, 3.8 |
| TX Power (dBm) | Kurang Dari +5 |
| Dimensions (mm) | 146.8 x 97.5 x 19 |
| Battery Type | BL-5C |
| Connection | Nirkabel 2.4 GHz |
| Frequency (GHz) | 2,4 |
| Material | Plastik |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keyboard dengan backlight RGB ini menggunakan koneksi nirkabel untuk terhubung ke pc, laptop, smart tv dan perangkat lainnya. Memiliki tombol media mainkan, pause, selanjutnya, melewati, volume naik dan turun sehingga dapat dijadikan remot media player. Terdapat juga touch pad untuk menggantikan fungsi mouse
Fitur
Desain Mini wireless keyboard atau papan ketik nirkabel ini didesain agar dapat dipakai di mana pun seperti ruang tamu, kamar tidur dan tempat lainnya. Segala pengaturan dapat dilakukan dengan mengandalkan papan ketik nirkabel mini ini. Pengaturan seperti volume, pencarian, mute, email, mainkan atau pause, dapat dilakukan dengan keyboard mini ini. RGB Keyboard ini memiliki backlit dengan warna RGB dan Anda dapat mengatur ketiga warna ini secara manual. Untuk mengganti warna lampu Anda hanya perlu menekan tombol FN dan selanjutnya tekan tombol F2 dan pilih warna lampu favorit Anda. Touchpad dan keyboard Dengan air mouse kursor, PC, Laptop, dan TV dapat dikontrol dari jarak jauh dan keyboard untuk mengetik sehingga Anda dapat mengendalikan perangkat Anda dengan mudah dari jarak jauh seperti browsing atau mengendalikan media player. Touchpad dapat menggantikan fungsi mouse sehingga dengan 1 jari Anda dapat melakukan kegiatan seperti klik kiri pada mouse, dengan 2 jari Anda dapat melakukan scrolling dan 3 jari Anda dapat melakukan kegiatan klik kanan. Tombol Media Selain memiliki tombol keyboard standar qwerty, keyboard ini juga memiliki tombol-tombol media seperti play, pause, next, previous, volume up dan volume down. Tenaga Baterai Keyboard ini ditenagai baterai lithium BL-5C 1020 mAh yang membuat keyboard ini dapat bertahan beberapa hari sebelum harus diisi ulang.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
