Taffware 30in1 Magnetic Repair Tool Kit Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Box Size (cm)10.7x7.2x3
Handle Size (cm)9.3
Extension Bar (cm)9
Bit Size (cm)Sekitar 2.5
Type of BitsPH000, PH00, PH0, PH1, PH2, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, T4, T5, T6, T8, T9, T10, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, Y2.0 mm, Y3.0 mm, 2.0 mm 2.3 mm, U2.3 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, 2.0 mm
MaterialABS dan Besi Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set obeng ini hadir dengan berbagai macam kepala obeng yang memiliki magnet untuk mereparasi smartphone antara lain kepala obeng pentalobe, philips, slotted, Hex Y, U Shape, Triangle dan Torx
Fitur
Biasa Digunakan untuk Memperbaiki Smartphone Set obeng ini dilengkapi dengan berbagai macam kepala obeng magnetic yang dapat dilepas pasang. Bahan Berkualitas Tinggi Terbuat dari bahan material Besi Vanadium, membuat set obeng ini awet untuk pemakaian dalam jangka waktu lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan