Taffware Car Motorcycle Battery Charger with LCD Display (Pengisi Daya Aki)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)12.5x8x4
Output Voltage (V/A)13.8, 2
Charging Range (V/AH)12, 4 - 20
Current (A)2
Voltage (V)13,8
Input Voltage (V)110 - 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jika baterai aki kendaraan Anda sudah habis, kini Anda tidak perlu membawanya ke bengkel karena taffware menghadirikan produk charger baterai aki untuk kendaraan Anda. Memiliki tegangan output sebesar 13.8 V 2 A, yang dapat digunakan untuk mengisi baterai aki  12 V 4-20 AH. Dengan begitu Anda dapat lebih menghemat pengeluaran untuk kendaraan kesayangan. Milikilah charger baterai aki dari taffware sekarang juga
Fitur
Plug Listrik EU Charger aki ini menggunakan plug listrik EU yang merupakan plug standar Indonesia sehingga tidak perlu lagi menggunakan adaptor konverter listrik. Charger Baterai Aki Motor dan Mobil Charger aki ini digunakan untuk mengisi baterai 12 V 4-20 AH yang dapat digunakan baik untuk kendaraan motor ataupun mobil. Chip Pintar Proteksi Masalah Kelistrikan Memiliki chip pintar di dalamnya yang berguna untuk mencegah pengisian daya berlebihan dan korsleting sehingga aman untuk mengisi baterai aki kendaraan Anda. Layar LCD  Charger aki ini memiliki layar LCD untuk menampilkan informasi tegangan, arus listrik, daya dan kapasitas baterai,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan