Taffware Car Power Converter (Inverter Listrik Kendaraan)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)85
Dimensions (mm)98 x 98 x 35
Power (W)100
Voltage DC (V)12/24 to 110/220
MaterialPlastik
Input Voltage (V)DC 12/24
Input Current (A)8.3
Output Current (A)3.1
Output Frequency (Hz)50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Inventer mampu mengubah arus DC menjadi DCsehingga bisa digunakan untuk keperluan barang elektronik pada umumnya. Cocok sekali ditaruh di mobil Anda, sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 100 W, memiliki 1 socket listrik dan 3 buah USB port untuk mengisi daya perangkat elektronik Anda di perjalanan
Fitur
Konverter Daya Alat ini dapat mengubah arus DC menjadi DC yang menyuplai perangkat digital dengan cara menghubungkan perangkat apapun dengan power konverter. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir kehilangan daya pada saat berpergian ataupun pada saat listrik padam. 1 Soket Universal, 3 Port USB, Cigarette Port Charger mobil ini dapat Anda gunakan untuk mencharger atau melakukan output power kepada device Anda di perjalanan dengan mencolokkan ke cigarette plug yang berada di mobil. Sehingga Anda memiliki 3 port USB untuk mengisi daya ponsel, tablet dan perangkat elektronik lainnya. Sempurna untuk Penggunaan di dalam Mobil Power inventer ini cocok untuk digunakan sebagai power adaptor untuk charger smartphone, charger laptop, lampu LED. dan elektronik lainnya dengan maksimal power 100 W yang masuk dalam kategori elektronik beban resistif, seperti lampu meja, kipas angin, media player, dan sebagainya.

Ulasan Produk