Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | 100 - 240, 50/60 |
|---|---|
| Processor | Sunplus 1509C/MSD7T00 |
| Dimensions (mm) | 168 x 95 x 35 |
| I/O Ports | 1 x RF In, 1 x RF Loop, 1 x Coaxial, 1 x HDMI 1.3, 1 x RCA |
| Video | 1080P H.264 |
| Input Frequency (MHz) | VHF 177 - 213, UHF 473 - 803 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Agar Anda dapat menyaksikan siaran televisi di saat siaran TV analog dimatikan, Anda dapat menggunakan set top box Bien6 dari Taffware. Dengan bermodalkan TV tabung Anda tetap dapat menyaksikan siaran TV digital, karena produk ini sudah menangkap sinyal DVB-T2. Merupakan sistem transmisi terestial digital yang sudah menjadi standar transmisi siaran terbaru untuk TV digital. Didesain dengan bentuk yang sangat minimalis sehingga tidak membutuhkan banyak tempat untuk menempatkan alat ini dekat dengan TV Anda.
Fitur
Dapat Menangkap Sinyal DVB-T2 Keunggulan dari STB ini adalah dapat menangkap sinyal DVB-T2 yang memiliki kapasitas transmisi sebesar 30% sampai 50%. Selain itu, DVB-T2 sama sekali tidak terpengaruh oleh cuaca saat menampilkan siaran sehingga tetap stabil dan jernih.
Memiliki Output HDMI dengan Resolusi 1080p
Secara kualitas, TV di rumah Anda tidak akan kalah dengan TV HDMI terkini yang beredar di pasaran. Rasakan kenyamanan menonton TV tanpa perlu sibuk hasil yang ditampilkan buruk.
Dapat Merekam Program Favorit Lewat Menu PVR
Pasti Anda memiliki program atau episode favorit dari sebuah acara, bukan? Kini, Anda dapat mengabadikannya atau merekam dengan menggunakan menu PVR. Personal video recorder merupakan suatu layanan digital recorder yang memungkinkan Anda dapat merekam program favorit lewat menu PVR dalam format digital, seperti USB, SSD, hingga kartu memori SD. Anda pun dapat memutar kembali tayangan tersebut lewat laptop maupun smartphone.
Memiliki Kualitas Gambar Full HD
Soal kualitas gambar dijamin lebih bagus serta sangat nyaman ditonton, karena set top box ini mampu menghasilkan gambar full HD 1080p. Anda pun tidak perlu khawatir, dukungan resolusi HD akan memberikan pengalaman bagi Anda dalam menonton TV bebas bayang dan bebas semut.
Bisa Menonton Youtube dengan Tambahan Dongle WiFi Mediatek 7601
Tambahkan dongle WiFi pada set top box Anda, maka Anda bisa menonton Youtube melalui televisi kesayangan Anda di rumah. Produk ini kompatibel dengan dongle WiFi Mediatek 7601 sehingga Anda dapat menerima sinyal internet WiFi jika Anda mencolokkan dongle WiFi pada produk. USB dongle WiFi Mediatek 7601 dapat Anda beli secara terpisah menggunakan SKU produk OMNA0UBK.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
