Spesifikasi
| Frequency (MHz) | VHF 174-230, UHF 470 - 862 |
|---|---|
| Processor | GX6701 |
| Power (W) | 8 |
| Dimensions (mm) | 125 x 65 x 27 |
| I/O Ports | HDMI 1.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Saatnya beralih dari siaran TV Analog menjadi siaran TV Digital agar Anda dapat menikmati sesi menonton tv yang lebih berkualitas. Set Top Box Bien7 dari Taffware ini mampu menangkap sinyal DVB-T2 sehingga Anda dapat menonton beragam saluran tv digital dengan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Selain itu, Anda juga dapat menghubungkan dongle WiFi Mediatek 7601 ke Taffware Bien7 untuk menikmati konten-konten Youtube melalui televisi Anda
Fitur
Gambar Jernih dengan Kualitas 1080P Kualitas gambar full HD 1080p yang dimiliki Taffware Bien7 memungkinkan Anda untuk dapat menikmati siaran tv dengan gambar yang lebih baik dan juga jernih. Anda pun dapat menikmati sesi menonton tv yang lebih nyaman dengan kualitas gambar yang jernih, bebas bayang, dan bebas semut. Beragam Saluran TV Digital Dengan kemampuannya yang mampu menangkap sinyal DVB-T2, Anda dapat menikmati beragam saluran tv digital secara gratis. Pengalaman menonton televisi pun menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan dengan berbagai channel yang disediakan. Tingkatkan Kualitas dengan Port HDMI Set top box ini memiliki port HDMI dengan resolusi 1080p. Anda pun dapat meningkatkan kualitas audio dan video pada televisi Anda dengan adanya fitur port HDMI ini. Streaming Youtube dengan Dongle WiFi Jika Anda memiliki Dongle Wifi, Anda dapat menikmati beragam konten-konten Youtube melalui televisi Anda dengan menghubungkan Dongle WiFi pada set top box untuk menerima sinyal internet. Produk ini kompatibel dengan Dongle WiFi Mediatek 7601. USB Dongle WiFi Mediatek 7601 dapat Anda beli secara terpisah melalui SKU produk OMNA0UBK.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
