Taffware Adaptor Konverter Micro USB ke USB 3.1 Type C

Sebelum PPN:
Rp4.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)23x8x5
ConnectionUSB Type C dan Micro USB
Transfer Speed (Gb/s)10
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Adaptor converter dari Micro USB ke USB 3.1 Type C. Dengan ini, Anda dapat menggunakan kabel Micro USB untuk kemudian dihubungkan ke gadget yang memiliki port USB 3.1 Type C
Fitur
Transfer Rate Super Cepat USB Hub ini memiliki transfer rate yang cepat hingga 10 GB/s sehingga merupakan pilihan yang pas jika Anda membutuhkan konverter micro ke type C. Plug And Play Anda tidak perlu melakukan instalasi driver atau software lain saat menggunakan adaptor ini. Cukup colok dan langsung dapat digunakan. Kompatabilitas Kompatibel dengan semua device yang mempunyai port USB Type C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan