Taffware Drill Bit Set Tungsten Carbide Cone Spiral (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Length (mm)39
Diameter For Drill Chuck (mm)3
Drill Bit Diameter (mm)3, 3, 2, 3, 3, 6, 6, 5, 6, 7
MaterialTungsten

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor ini terbuat dari bahan Tungsten Steel sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk melubangi kayu, plastik dan lainnya. Tidak hanya itu, mata bor ini juga memiliki marking-marking ukuran sehingga Anda dapat mengetahui ukuran lubang yang diciptakan bor Anda
Fitur
Bahan Besi Tungsten Mata bor ini terbuat dari bahan Tungsten Steel yang memiliki daya durability yang baik serta dapat digunakan untuk kayu, plastik dan lainnya. Pembesar Lubang  Mata bor ini juga memiliki gerigi seperti jagung, memiliki 10 jenis perbedaan model yang dapat memudahkan dalam pengerjaan bor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan