Taffware Set Mata Bor Kayu (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Stem Diameter (mm)6
Drill Head Length (mm)7, 25, 20, 30
MaterialBesi Baja

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor ini terbuat dari bahan Steel sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk melubangi kayu. Anda mendapatkan 5 buah mata bor dengan bentuk yang berbeda-beda dimana masing-masing memiliki fungsinya tersendiri
Fitur
Bahan Baja Berkualitas Mata bor ini terbuat dari bahan baja sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk melubangi kayu. Diameter lubang bergerigi  Mata bor ini juga memiliki gerigi seperti jagung, memiliki 5 jenis model kepala yang masing-masing jenisnya memiliki fungsi tersendiri.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan