Taffware Digipounds Timbangan Badan Mini Digital Desain Kartun

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Battery2xAAA
Height (mm)25
Unit of MeasureKg
Platforms (cm)25 x 21
Platform Width (mm)6
LCD Display (mm)50 x 30
Capacity (kg)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan untuk mengukur berat badan, memiliki bentuk kotak yang minimalis disertai dengan tampilan gambar kartun pada permukaan timbangan. Mampu menampung berat badan hingga 180kg. Terdapat logo Taffware pada fisik timbangan.FeaturesLCD Display Timbangan ini memiliki layar LCD sebagai penunjuk angka digital. Berat akan otomatis di ulang ke nol pada saat tidak di gunakan. Cartoon Display Timbangan memiliki display kartun yang lucu, cocok untuk membantu para orang tua yang ingin mengkontrol pertumbuhan berat sang buah hati, sehingga anak-anak pun senang menimbang berat badannya. 180kg Load Timbangan ini dapat mengukur berat badan hingga berat 180kg. Battery Power Timbangan ini di tenagai 2 buah baterai AAA. High Quality Material Timbangan ini di buat dengan material ABS berkualitas yang di lengkapi juga dengan 6mm tempered glass pada bagian platform timbangan. Membuat timbangan ini sangat kokoh dan kuat. Easy To Use Desain dengan bentuk kotak dan mudah untuk dibawa dan di simpan.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Timbangan Badan Mini Desain Kartun 180Kg 2 x AAA Battery
Fitur
LCD Display Timbangan ini memiliki layar LCD sebagai penunjuk angka digital. Berat akan otomatis di ulang ke nol pada saat tidak di gunakan. Cartoon Display Timbangan memiliki display kartun yang lucu, cocok untuk membantu para orang tua yang ingin mengkontrol pertumbuhan berat sang buah hati, sehingga anak-anak pun senang menimbang berat badannya. 180kg Load Timbangan ini dapat mengukur berat badan hingga berat 180kg. Battery Power Timbangan ini di tenagai 2 buah baterai AAA. High Quality Material Timbangan ini di buat dengan material ABS berkualitas yang di lengkapi juga dengan 6mm tempered glass pada bagian platform timbangan. Membuat timbangan ini sangat kokoh dan kuat. Easy To Use Desain dengan bentuk kotak dan mudah untuk dibawa dan di simpan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan