Taffware Car Charger Mobil USB 4 Port QC3.0

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Power (W)35
Dimensions (mm)40 x 40 x 70 mm
Number of Ports4 Port
Output (V/A)45112
Input (V)DC 12 - 32
Current (A)7
MaterialABS dan PC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Car charger ini memiliki 4 port USB yang digunakan untuk charging empat gadget Anda sekaligus dengan aman di mobil. Car charger ini juga menggunakan bahan ABS dan desain minimalis, membuat charger terlihat menarik untuk interior dashboard mobil Anda
Fitur
Bahan Berkualitas Car charger ini menggunakan material ABS tebal yang membuatnya terlihat premium dan elegan saat Anda pasang di dashboard mobil Anda. Material ini juga memiliki bahan yang kuat dan keras dan berfungsi sebagai palu darurat saat Anda terjebak dalam kondisi pintu mobil tidak bisa dibuka dan mesti memecahkan kaca. Quick Charge 3.0 Pada salah satu port terdapat fitur Quick Charging sehingga dapat mengisi smartphone yang mendukung fitur QC3.0 dengan sangat cepat. 4 USB Port Car charger USB ini memiliki empat buah port USB dengan total ouput mencapai 35 W. Proteksi Pintar Car charger ini memiliki kemampuan khusus yang dapat menyesuaikan arus yang ideal untuk smartphone atau tablet Anda, sehingga aman digunakan. Anda juga tidak perlu khawatir akan overcharging, karena charger ini telah dilengkapi dengan chip untuk mencegah terjadinya arus berlebih. Stabil Car charger dirancang khusus untuk mobil sehingga koneksi ke car port sangat kokoh dan tidak mudah copot saat Anda sedang mengisi baterai smartphone Anda menggunakan car charger ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait