Spesifikasi
| Frequency (MHz) | VHF 174-230, UHF 470 - 862 |
|---|---|
| Video Decoder | H.265 HEVC/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1 |
| Video Output | 480i/480p/576p/576i/720p/1080p/1080i |
| Audio | Audio Decoder MPEG-1/2 Layer I/II/III |
| IR Receivers (kHz) | 38 |
| Battery Type | 2 x AAA (Baterai tidak termasuk) |
| Dimensions (mm) | 92 x 80 x 30 |
| Processor Type | MT2203 |
| Voltage (V) | 100-240 AC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Saatnya beralih dari siaran TV Analog menjadi siaran TV Digital agar Anda dapat menikmati sesi menonton tv yang lebih berkualitas. Set Top Box Taffware Pantesat ini mampu menangkap sinyal DVB-T2 dan dibekali dengan prosesor MT2203 sehingga Anda dapat menonton beragam saluran tv digital dengan lancar serta menampilkan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Selain itu, Anda juga dapat menghubungkan dongle WiFi Mediatek 7601 ke set top box ini untuk menikmati konten-konten Youtube melalui televisi Anda
Fitur
Beragam Saluran TV Digital Dengan kemampuannya yang mampu menangkap sinyal DVB-T2, Anda dapat menikmati beragam saluran tv digital secara gratis. Pengalaman menonton televisi pun menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan dengan berbagai channel yang disediakan. Gambar Jernih dengan Kualitas 1080P Produk ini memiliki kualitas gambar full HD 1080p dan didukung dengan decode atau kompresi video H.265 sehingga Anda dapat menikmati siaran tv dengan gambar yang lebih baik dan juga jernih. Anda dapat menikmati sesi menonton tv yang lebih nyaman dengan kualitas gambar yang jernih, bebas bayang, dan bebas semut. Tingkatkan Kualitas dengan Port HDMI Set top box ini memiliki port HDMI dengan resolusi 1080p. Anda pun dapat meningkatkan kualitas audio dan video pada televisi Anda dengan adanya fitur port HDMI ini. Streaming Youtube dengan Dongle WiFi Jika Anda memiliki Dongle Wifi, Anda dapat menikmati beragam konten-konten Youtube melalui televisi Anda dengan menghubungkan Dongle WiFi pada set top box untuk menerima sinyal internet. Produk ini kompatibel dengan Dongle WiFi Mediatek 7601. USB Dongle WiFi Mediatek 7601 dapat Anda beli secara terpisah melalui SKU produk OMNA0UBK. Untuk varian set top box ini, Anda belum bisa melakukan pencarian video di Youtube secara manual menggunakan fitur search. Namun tidak perlu risau, Anda akan dapat langsung menikmati dan memutar konten Youtube secara otomatis di halaman utama pada menu aplikasi Youtube.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
