Spesifikasi
| Total Length (mm) | 410 |
|---|---|
| Frequency (MHz) | 144/430 |
| VSWR | < 1.5 |
| Impedance (ohm) | 50 |
| Frequency Range (MHz) | VHF 136 - 174, UHF 400 - 520, GSM 900 - 1800 |
| Gain (dB) | 2.15 |
| Band Type | Dual Band |
| Connection | SMA-F |
| Maximum Power (W) | 50 |
| Normal Length (mm) | 110 |
| Operating Distance (km) | 45204 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat ini merupakan antena untuk memperkuat sinyal walkie talkie dengan tipe antena SMA-F. Beberapa fitur yang ditawarkan dari antena ini adalah dapat memperkuat sinyal penerimaan sinyal walkie talkie, transmisi pengiriman, penerimaan suara yang jelas dan mengurangi sinyal noise
Fitur
Sinyal Lebih Kuat Fungsi antena ini adalah memperkuat sinyal pengiriman dan penerimaan sehingga Anda dapat berbicara dengan lebih jelas dan cepat dengan tambahan antena pada walkie talkie Anda. Perpanjangan Jangkauan Maksimum Maksimum jarak ketika menggunakan antena ini mencapai antara 5 hingga 10 km, sangat berguna untuk komunikasi jarak jauh pada saat berkemah, mendaki gunung, hiking, berpetualang di hutan, penyelenggaraan acara, dan lain-lain. Penggantaian Antena Baofeng Antena penguat sinyal walkie talkie ini bisa digunakan untuk mengganti antena walkie talkie seperti TK-250, TK-255, TK-260, TK-260G,TK-349,TK-350,TK-353,TK-360,TK-360G,TK-370,TK-370G,TK-373G,TK-378,TK-378G,TK-430,TK-431,TK-715,TK-2100,TK-2107,TK-2107,TK-2118TK-2160,TK-3100,TK-3101,TK-3102,TK-3107,TK-3118,TK-3160,UV-5R, serta yang menggunakan konektor SMA-F.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Nagoya%20Antena%20NA-773%20SMA-F/7fP107922267-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
