Spesifikasi
| Frequency (MHz) | VHF 177 - 213, UHF 473 - 803 |
|---|---|
| Video Decoder | H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1 |
| Video Output | 480i/480p/576p/576i/720p/1080p/1080i |
| Audio | Audio Decoder MPEG-1/2 Layer I/II/III |
| Processor Type | Sunplus1509C/MSD7T00 |
| Dimensions (mm) | 120 x 65 x 27 |
| I/O Ports | HDMI 1.3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Agar Anda dapat menyaksikan siaran televisi disaat siaran TV analog dimatikan, dapat menggunakan set top box Bien4 dari Taffware. Dengan bermodalkan TV tabung Anda tetap dapat menyaksikan siaran TV digital, karena produk ini sudah menangkap sinyal DVB-T2. Merupakan sistem transmisi terestial digital yang sudah menjadi standar transmisi siaran terbaru untuk TV digital. Dibekali dengan mesin chip yang andal yakni Sunplus1509C dan MSD7T00 sehingga dapat menjalankan siaran TV digital dengan sangat lancar
Fitur
Dapat Menangkap Sinyal DVB-T2 Keunggulan dari TV box ini adalah dapat menangkap sinyal DVB-T2 yang memiliki kapasitas transmisi sebesar 30% sampai 50%. Selain itu, DVB-T2 sama sekali tidak terpengaruh oleh cuaca saat menampilkan siaran sehingga tetap stabil dan jernih. Memiliki Output HDMI dengan Resolusi 1080p Secara kualitas, TV di rumah Anda tidak akan kalah dengan TV HDMI terkini yang beredar di pasaran. Rasakan kenyamanan menonton TV tanpa perlu sibuk hasil yang ditampilkan buruk. Memiliki Kualitas Gambar Full HD Soal kualitas gambar dijamin lebih bagus serta sangat nyaman ditonton, karena TV box ini mampu menghasilkan gambar full HD 1080p. Tidak hanya itu, standar kompresi videonya menggunakan H.264 yang dapat menghasilkan video berkualitas tinggi dalam bitrate yang relatif rendah. Melihat Foto dan Menonton Film dari Berbagai Format Terdapatnya port USB pada bagian muka set top box, membuat pengguna dapat menyaksikan film yang tersimpan pada USB dari berbagai format seperti AVI maupun MKV. Selain itu, Anda pun dapat bernostalgia dengan melihat foto liburan bersama keluarga di layar kaca dengan format JPEG atau BMP. Bisa Menonton Youtube dengan Tambahan Dongle WiFi Mediatek 7601 Tambahkan dongle WiFi pada set top box Anda, maka Anda bisa menonton Youtube melalui televisi kesayangan Anda di rumah. Produk ini kompatibel dengan dongle WiFi Mediatek 7601 sehingga Anda dapat menerima sinyal internet WiFi jika Anda mencolokkan dongle WiFi pada produk. USB dongle WiFi Mediatek 7601 dapat Anda beli secara terpisah menggunakan SKU produk OMNA0UBK.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
