Taffware Antena TV Digital DVB-T2 50 Mil HDTV Satellite

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)22x13.5
Impedance (ohm)75
Frequency Range (MHz)47 - 230, 470 - 862
Acceptance RangeFM/VHF/UHF
Gain (dB)28
Output Level (dB)100
Noise Figure (dB)3
Transmit Power (miles/km)50 / 80 (Dengan Amplifier) dan 35 / 56 (Tanpa Amplifier)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Antena TV Digital DVB-T2 dari Taffware ini hadir untuk membuat sesi menonton tv Anda menjadi lebih menyenangkan. Antena penguat sinyal yang didesain indoor ini mampu menangkap sinyal dengan optimal dan memiliki jangkauan lebih luas. Selain itu, dibekali dengan kemampuan untuk menangkap frekuensi VHF dan UHF yang tentunya akan membuat channel televisi Anda semakin bervariasi
Fitur
Tampilan Televisi Lebih Jernih Tidak perlu khawatir tampilan televisi di rumah Anda jelek dengan sinyal yang sering terputus karena antena ini dapat memperkuat sinyal hingga 28 dB. Dengan penguat sinyal ini, maka kualitas siaran yang ditampilkan pun menjadi lebih jernih, stabil, dan suaranya lebih jelas. Jangkauan Sinyal Luas Saatnya menonton tv dengan channel yang lebih bervariatif karena antena ini memiliki jangkauan sinyal hingga 50 mil atau sekitar 80 km dengan frekuensi VHF dan UHF. Artinya, Anda dapat menonton siaran tv analog dan digital sekaligus. Sangat layak dimiliki terlebih bagi Anda yang tinggal di daerah yang banyak gangguan sinyal. Desain Tipis dan Minimalis Bentuknya yang tipis yakni hanya 0.02 inch dengan kabel sepanjang 2.86 meter tentunya membuat antena tv digital ini mudah diletakkan di rumah Anda. Anda dapat meletakkannya di dinding, meja, belakang televisi, atau menempelkannya di jendela menggunakan stiker perekat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan