Taffware Antena TV Digital DVB-T24K High Gain 25dB

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)286
LNA Gain (dB)25
Signal Frequency (MHz)VHF(172 - 240), UHF(470 - 860)
Wireless Transmission Power (miles/km)50/80 (Dengan Amplifier), 35/56 (Tanpa Amplifier)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi Anda yang sedang menyambut siaran TV digital, sudahkan Anda menyiapkan antena yang tepat? Anda dapat menggunakan antena TV indoor ini untuk membantu Set Top Box menangkap sinyal teknologi digital DVB-T2 untuk siaran TV digital. Tak perlu ribet memasang antena konvensional di luar ruangan, bentuknya yang ringkas mendukung penempatan yang lebih aman yakni di dalam ruangan
Fitur
Tangkap Frekuensi untuk Beragam Saluran Anda tak perlu khawatir dengan kemampuan antena untuk menangkap frekuensi siaran. Antena mampu menangkap frekuensi siaran UHF dan VHF sehingga dapat menayangkan beragam saluran hiburan, seperti TVRI, RCTI, NET, Berita Satu, dan lain sebagainya. Sesi bersantai Anda pun tak lagi membosankan. Jangkauan Luas untuk Kenyamanan Anda Tak perlu lagi memutar antena konvensional Anda untuk mencari arah sinyal. Dengan menggunakan antena TV indoor ini, Anda tak akan kesulitan mendapat sinyal yang kuat meski di dalam ruangan. Hal ini berkat kemampuan antena dalam menjangkau sinyal hingga 50 mil atau sekitar 80 km jauhnya.  Banyak Fitur dengan Desain Minimalis Beragam fitur  yang diberikan dikemas sempurna dalam desain yang minimalis. Antena dengan ketebalan yang hanya 0.02 inch ini dilengkapi dengan stiker adhesive 3M untuk ditempelkan di mana saja. Anda dapat dengan mudah menempelkan antena ini di dinding, jendela, atau tempat-tempat lainnya. Kabel Panjang untuk Posisi Maksimal Meskipun memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal dengan kuat, Anda tetap dapat memaksimalkan jangkauannya dengan meletakkan antena di bagian rumah yang paling baik untuk menangkap sinyal. Tak perlu khawatir jika posisinya jauh dari TV karena antena telah dilengkapi kabel sepanjang 2.86 meter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait