Handy Crown Accessories Brush

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Hair ColorBrown
Shapeflat
Width (mm)16
SizeS-15
Height (mm)189
Brush Width (mm)16
Depth (mm)5
Hair materialGoat hair
Handle MaterialWood
KindsBrush
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Stopper MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan