Terada Pump Centrifugal Self Priming (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Diameter (φmm)40
Output (kW)0.75
Power Supply (V)Three-phase 200
Frequency (Hz)60
Total Lift (m)12
Bearing TypeBall bearing
Electric MotorFully enclosed fan-cooled outdoor type (CHP1-50.1, CHP1-60.1 only open type)
MaterialCasing: Glass fiber reinforced resin, Impeller: Glass fiber reinforced resin, Main shaft: SUS304
Number of Poles2 poles
Structure (shaft seal)Mechanical seal (ceramic x carbon)
TRUSCO Number775-6372
Typeself-priming

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait