Dremax Caberobo Mesin Pemotong Sayur Buah Strip Tipis

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)L 393 xP 408xT 486
Cutting Holes (mm)Diameter 280, Height 170
Power Supply (V/W/Hz)220/220/50
Thickness Setting (mm)0.8-4.0
Operation Time (minute)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi caberobo mesin pemotong sayur buah strip tipis I Dremax DX-150Horekamall jual mesin untuk memotong sayur kol menjadi strip tipis

Cukup membelah sayur kol menjadi setengah lalu masukan ke lobang pemotongan.
- Dengan menggunakan sistem pemotongan pemutaran pisau planetary,sayur kol dapat diiris
sempurna secara persisi tanpa adanya tekanan.
- Sangat mudah untuk mengiris sayur kol dengan cepat dan mendapatkan hasil tekstur yang
memuaskan.
- Menghemat waktu karena selama pengirisan anda dapat melakukan pekerjaan lain.

Spesifikasi :
- Dimensi : Lebar 393xpanjang 408xTinggi 486 (mm)
- Lobang Pemotongan : diameter 280,Tinggi 170
- Daya Listrik : 220V/220W/50Hz
- Waktu Pengoperasian : 30 min
- Kapasitas : 3pcs/5 min
- Pengaturan Ketebalan : 0.8-4.0 mm

GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUN
Free demo untuk daerah DKI Jakarta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan