Dremax High Speed Tsuma Cutter

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)L 650 xP 250xT 340
Power Supply (V/W/Hz)220/110/50
Thickness Setting (mm)1.2
Operation Time (minute)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi high speed tsuma cutter NK-100D I mesin pemotong hiasan vegetableHorekamall menjual mesin pembuat hiasan dari lobak dan wortel

Mengubah lobak menjadi hiasan hanya dalam sekejap
Spesifikasi :
- Tersedia comb blade dengan ukuran 1.2 mm
- pilihan comb blade dengan ukuran (0.8-1.2-1.5-2.0 mm)
- Dimensi : lebar 650xPanjang 250xTinggi 340 (mm)
- Daya Listrik : 220V/110W/50Hz
- Waktu Pengoperasian : 30 min
- Kapasitas : Lobak dengan ukuran 1.2 mm = 8 pcs/5 min
- Pengaturan Ketebalan : 1.2 mm
(pilih ukuran comb blade untuk hasil tebal irisan yang diinginkan

GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUN
Free demo untuk daerah DKI Jakarta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan