Dremax Slicer Machine Multi (Mesin Pengiris)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)L 340xP 430xT 510
Cutting Holes (mm)Diameter 70, Diameter 200 (half round)
Power Supply (V/W/Hz)220/220/50
Thickness Setting (mm)0.3-5.0 (setting via three screws in the cutting circle)
Operation Time (minute)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi mesin iris bawang merah I pemotong kentang I multi slicer DX-100 DremaxHorekamall menjual mesin untuk mengirsi Dan Potong Sayuran Tipis dan pendek

Memotong sayur kol dalam bentuk julienne (irisan tipis dan pendek) mengiris sayuran menjadi irisan.
Mudah untuk memotong sayuran dalam bentuk strip tipis seperti sayuran kol direstaurant jepang.

- Pemotongan dengan kecepatan tinggi dengan sistem pemutaran planetary (2150 rpm/1 min).
- Mampu memotong kol,selada yang lembut dengan sempurna.
- Sangat mudah dibersihkan dan dirawat.

Spesifikasi :
- Aksesoris/comb blade (ukuran standart 1.2 mm)
- Dimensi ; Lebar 340xpanjang 430xTinggi 510 (mm)
- Lobang Pemotongan : Diameter 70,Diameter 200 (setengah bulat)
- daya Listrik : 220V/220W/50 Hz
- Waktu Pengoprasian : 30 min
- Kapasitas : memotong kol menjadi 1 mm=5 pcs/5 min
- Pengaturan Ketebalan : 0.3-5.0 mm
(pengaturan melalui tiga sekrup di bulatan pemotongan)

GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUN
Free demo untuk daerah DKI Jakarta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait