Autata Machine Shaker (Mesin Kocok Minuman)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Speed130
Dimensions (mm)300x360x420
Power Supply (V/W)220/180
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelebihan mesin ini :
- Beroperasi secara terpisah
- Terdapat dua pengaturan pengocokan gelas sehingga lebih hemat waktu dan tenaga
- Waktu dapat di atur sesuai kebutuhan
- Mudah untuk digunakan, mudah untuk dibawa
- Memproduksi cepat, rasa minuman tetap sama

Spesifikasi :
Speed : 130
Dimension : 300x360x420mm
Power : 180W/ 220V
Color : White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan