Autata Machine Sugar Measuring (Mesin Takar Gula)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ItemFructose Dispenser Machine
TypeGear Pumps and 16 Button
Capacity (L)10
Power Supply (V/W)220/150
Precision (g)< 1
ColorBlack
Dimensions (mm)252x252x420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin ini berfungsi untuk menakar jumlah gula atau cairan yang kita perlukan, sangat mudah dan praktis dalam penggunaan karna sebelumnya kita hanya tinggal men setting tombol-tombol pada mesin.Spesifikasi
Item : Fructose Dispenser Machine
Type : Gear Pumps and 16 Button
Capacity : 10L
Power : 150W / 220V
Precision : < 1g
Colour : Black
Weight : 11Kg
spesifikasi : 252x252x420mmGARANSI MESIN : 1 TAHUN
GARANSI SPAREPART : 1 TAHUN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait