Autata Shaved Ice Machine

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)340x206x600
TypeSmart
Maximum Average Power (V/W)220/120
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual mesin serut es. Siapkan es serut Anda dengan AUTATA SHAVED ICE MACHINE. Mesin serut es ini dirancang untuk digunakan di bisnis minuman Anda. Kami menawarkan mesin es serut untuk minuman Anda, yang berarti Anda akan menemukan produk yang sempurna untuk kebutuhan Anda. Mesin es serut ini tahan lama dan dapat mudah digunakan untuk sehari-hari.Spesifikasi
Tipe: Smart
Dimensi: 340x206x600 mm
Daya: 120W / 220V
Warna: BiruGARANSI MESIN :  1 TAHUN
GARANSI SPAREPART :  1 TAHUNFREE DEMO UNTUK DAERAH DKI JAKARTA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan