Dremax Water Flaw Cycling Round Blade Sharpener Mini

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)L 250 xP 230xT 365
Power Supply (V/W/Hz)220/110/50
Sharpening Stone DiameterExterior 125, interior 70
Operation Time (minute)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi pengasah pisau bulat stainless steel mesin I DX-10BT DremaxHorekamall menyediakan mesin untuk mengasah pisau bulat dan pisau lainnya.

Tidak hanya untuk mengasah pisau bulat tetapi juga untuk pisau lai. Ekonomis!

Spesifikasi :
- Ukuran batu asah (#80/100)
Medium (#120)
- Aksesoris/batu asah#1200 (untuk finishing)
- Dimensi : Lebar 250xPanjang 230xTinggi 365 (mm)
- Daya Listrik : 220V/110W/50Hz
- Waktu Pengoperasian : 60 min
- Diameter Batu Asah : exterior 125,interior 70
Tersedia untuk pisau bulat : DX-50,DX-50M,DX-100,DX-1000,DX-150.Free demo untuk daerah DKI Jakarta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan