Dremax Alat Pemotong Mesin Serbaguna

Sebelum PPN:
Rp789.999.900
Spesifikasi
Size Cutting Result (mm)Slicing: 0.3-10, Julienne: 0.7-10, Dicing: 1.2-10
Dimensions (mm)L 410 xP 195xT 250
Electrical Motor (V/W)200, 150+750 (3P)
Process Capacity (kg/hour)110-400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual mesin pemotong serbagunaMengolah sayuran dengan cepat,tidak ada limbah kualitas yang sangat baik dalam memotong.3 fungsi dalam 1 mesin! Pengiris,pemarut,potongan dadu (dengan penggantian pisau).Spesifikasi :
Ukuran hasil pemotongan
Slicing : 0.3-10mm
Julienne : 0.7-10mm
Dicing : 1.2-10mm
*Ukuran dapat disesuaikan
Dimensi : Lebar 410xpanjang 195xTinggi 250(mm)
Motor Listrik : three-phase 200V 150W+750W
with inventer (Japan specifikation)/ Cotum-made available.Berat : 200 Kg
Waktu Pengoperasian : pemakaian sinambung
Kapasitas pengolahan : 110-400 kg/hour
Bagian Luar : SUS304 stainless steel
Alat pengaman : mesin berhenti pengoperasian jika sensor deteksi menyala
Silahkan hubungi customer service kami.
GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUN
Free demo untuk daerah DKI Jakarta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan