MUTU Trolley Lipat 3 Susun

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Thickness (mm)0.8
Dimensions Tube (mm)24.4x25.4x1.2
Diameter (mm)100 with brake
Dimensions (cm)P61xL40xT96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual trolley lipat 3 susun berbahan stainless, trolley ini berfungsi untuk menyajikan makanan.Trolley ini bisa di lipat sehingga mudah dalam penggunaan dan penyimpanan dan pasti nya sangat kokoh karna terbuat dari bahan stainless steel.Adapun spesifikasi nya sebagai berikut :
Stainless steel material 201
0.8mm thickness
Tube : 25.4x25.4x1.2mm
4TPR Swivel castors
Dia. 100mm, 2 with brake
Dimension : 635x402x910mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait