MUTU Ice Scoop (Sekop Es)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Capacity (oz)10
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sendok serbaguna yang dirancang untuk menyendoki es, makanan, beras, kopi, tepung, gula dan sebagainya.
Mudah dibersihkan.Material : Stainless Steel 201
kapasitas : 10 oz
thickness : 1,2 mm
Dengan material berkualitas, sendok ini kuat dan tahan lama serta tidak mudah patah.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan