MUTU Spatula Silicone (Sutil)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
MaterialSilicon
Size (cm)21x6
ColorRandom Color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sendok Spatula bahan silikon
* Tahan panas hingga 230 derajat celcius
* Tidak lengket
* Digunakan untuk makan
* Mengaduk adonan
* Mengaduk sop sayur

Material :
* Silikon
* Pj 21 cm x 6 cm
Peringatan
- Barang yang dikirim ke konsumen adalah Assorted Color dan tidak bisa memilih warna tertentu - Barang yang dikirim tergantung kondisi stok yang tersedia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan