MUTU Lemari Rak Gantung

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Thickness (mm)0.8
Dimensions (mm)(PxLxT) 1200x400xH660
TypeKnock down

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi rak dapur | lemari stainless | rak gantung WCE-12SDHorekamall menjual Lemari Gantung Dapur Minimalis stainless Untuk membuat rak dapur yang cantik dan dapat memenuhi keperluan keluarga pastinya akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Banyak kalangan memilih rak dapur . Ukuran yang terbatas pada area dapur, seringkali menjadi penghambat saat merencanakan penataan interior terbaiknya. Area dapur berukuran kecil, selain sulit untuk membuatnya memiliki tampilan yang menarik, juga akan menyebabkan kegiatan memasak dan menyiapkan makanan menjadi sedikit terhambat. Dari sini kami akan berbagi pengetahuan mengenai rak dapur yang terbaru dan populer. Sebab kenyataan bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, desain yang sangat bagus akan kami sajikan untuk Anda. Inilah rak dapur terbaru yang memiliki desain dan model kekinian.
spesifikasi :
wall cabinet steel vegetable with sliding door
Material : SS 201
thickness : 0.8 mm
dimensi : 1200 x 400 x H660 mm ( P x L x T )
sistem knock down
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan