MUTU Rak Gantung Dinding

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Thickness (mm)1.5
Dimensions (mm)1800x200x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual rak gantung dinding stainless type WMR-18USpesifikasi :
Material : SS 201
thinness : 1.5 mm
dimensi : 1800 x 200 x 200 mm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan