MUTU Shelf Plate (Rak Piring)

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Thickness (mm)0.8
IncludedScrew & tools

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Plate shelf WMR-15P Mutu merupakan rak gantung yang ditempelkan pada dinding dapur anda, rak gantung ini terbuat dari bahan stainless 201, cocok digunakan untuk rumah, restoran, cafe dan rumah makan. Dengan adanya rak gantung ini maka peralatan dapur anda akan terlihat rapi serta aman dari jangkauan anak-anak. Spesifikasi :
Dimensi (mm) : 1500x300
Stainless steel material 201
0.8mm thickness
Screw & tools included
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan