MUTU Penjepit Kertas Menu

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Dimensions (mm)800x80
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Horekamall menjual penjepit kertas tagihan. PBH-800 ini adalah cara terbaik untuk menjepit semua kertas tagihan yang restoran Anda butuhkan untuk memaksimalkan kinerja staff Anda!Spesifikasi
Bahan: Stainless Steel 201
Ketebalan: 0.8 mm
Dimensi: 800x80 mm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan