MUTU Corner Work Table (Meja Sudut Dapur)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
MaterialSS 201
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja sudut dapur stainless steel merk MUTU CWT-9EC. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan di ruangan, mudah dibongkar pasang, anti karat serta mudah dibersihkan. Dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.

Spesifikasi :
0.8 mm thickness 1 st tier
material stain steel 201
Adjustables Feets
knocked-down
Dimensi : 900x900x700x700xH850mm + 100mm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan