MUTU Kitchen Table with Drawer and Lower Shelf (Meja Dapur)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
MaterialSS 201 (food grade)
Thickness (mm)1
Dimensions (cm)1000x600xH850
Door Thickness (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja Dapur ini di lengkapi dengan 2 laci dan rak pada bawah meja sebagai tempat penyimpanan. Meja ini di buat dengan bahan full stainless yang bisa mempercantik tampilan dapur dan terjamin kualitas bahannya (awet dan aman jika terkena bahan makanan).

Spesifikasi :
Bahan : SS 201 food grade
Ketebalan : 1mm
Ketebalan Pintu : 0.9mm
Dimensi : 1000x600xH850mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait